Eriks

Afstrijker 009N NBR 40x48,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14408494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,70/ stukexcl. btw

€ 8,11incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,70

-

5+

€ 5,36

20.00%

10+

€ 4,36

35.00%

30+

€ 3,35

50.00%

50+

€ 3,02

55.00%

100+

€ 2,68

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
40 mm
Groefdiameter
48.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
40 mm
D
48.6 mm
L
5.3 mm
D1
43 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s