Eriks

Afstrijker 009N NBR 38x48x5,8 L=4,3

  • ERIKS:14408493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,40/ stukexcl. btw

€ 7,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,40

-

5+

€ 5,12

20.00%

10+

€ 4,16

35.00%

30+

€ 3,20

50.00%

50+

€ 2,88

55.00%

100+

€ 2,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
38 mm
Groefdiameter
48 mm
Groefbreedte
4.3 mm
Afdichtingshoogte
5.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
38 mm
D
48 mm
L
4.3 mm
D1
41.6 mm
H
5.8 mm
L1
6.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s