Eriks

Afstrijker 009N NBR 35x43,6x7 L=5,3

  • ERIKS:11418037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,95/ stukexcl. btw

€ 7,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,95

-

5+

€ 4,76

20.00%

10+

€ 3,87

35.00%

30+

€ 2,98

50.00%

50+

€ 2,68

55.00%

100+

€ 2,38

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
35 mm
Groefdiameter
43.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
35 mm
D
43.6 mm
L
5.3 mm
D1
38 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s