Eriks

Afstrijker 009N NBR 320x350x27 L=18

  • ERIKS:14408536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 88,50/ stukexcl. btw

€ 107,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,50

-

5+

€ 70,80

20.00%

10+

€ 57,53

35.00%

30+

€ 44,25

50.00%

50+

€ 39,83

55.00%

100+

€ 35,40

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
320 mm
Groefdiameter
350 mm
Groefbreedte
18 mm
Afdichtingshoogte
27 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
18 mm
D1
335 mm
H
27 mm
L1
20 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s