€ 5,20/ stukexcl. btw
€ 6,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,20 | - |
5+ | € 4,16 | 20.00% |
10+ | € 3,38 | 35.00% |
30+ | € 2,60 | 50.00% |
50+ | € 2,34 | 55.00% |
100+ | € 2,08 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 38.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 30 mm |
D | 38.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 33 mm |
H | 7 mm |
L1 | 7.3 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |