Eriks

Afstrijker 009N NBR 28x36x5,8 L=4,8

  • ERIKS:14408490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,91/ stukexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,91

-

5+

€ 3,93

20.00%

10+

€ 3,19

35.00%

30+

€ 2,46

50.00%

50+

€ 2,21

55.00%

100+

€ 1,96

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
28 mm
Groefdiameter
36 mm
Groefbreedte
4.8 mm
Afdichtingshoogte
5.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
28 mm
D
36 mm
L
4.8 mm
D1
31.2 mm
H
5.8 mm
L1
6.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s