€ 72,10/ stukexcl. btw
€ 87,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 72,10 | - |
5+ | € 57,68 | 20.00% |
10+ | € 46,87 | 35.00% |
30+ | € 36,05 | 50.00% |
50+ | € 32,45 | 55.00% |
100+ | € 28,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 280 mm |
Groefdiameter | 305 mm |
Groefbreedte | 16.5 mm |
Afdichtingshoogte | 22.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 280 mm |
D | 305 mm |
L | 16.5 mm |
D1 | 292 mm |
H | 22.5 mm |
L1 | 17.8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |