Eriks

Afstrijker 009N NBR 22x28x5 L=3,9

  • ERIKS:14408485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,08

-

5+

€ 3,26

20.00%

10+

€ 2,65

35.00%

30+

€ 2,04

50.00%

50+

€ 1,84

55.00%

100+

€ 1,63

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
22 mm
Groefdiameter
28 mm
Groefbreedte
3.9 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
22 mm
D
28 mm
L
3.9 mm
D1
25 mm
H
5 mm
L1
5.9 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s