€ 3,28/ stukexcl. btw
€ 3,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,28 | - |
5+ | € 2,62 | 20.00% |
10+ | € 2,13 | 35.00% |
30+ | € 1,64 | 50.00% |
50+ | € 1,48 | 55.00% |
100+ | € 1,31 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 22 mm |
Groefbreedte | 3.8 mm |
Afdichtingshoogte | 5.5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
L | 3.8 mm |
D1 | 19 mm |
H | 5.5 mm |
L1 | 5.8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |