Eriks

Afstrijker 009N NBR 160x175x11,5 L=8

  • ERIKS:14408531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,30

-

5+

€ 25,84

20.00%

10+

€ 21,00

35.00%

30+

€ 16,15

50.00%

50+

€ 14,54

55.00%

100+

€ 12,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
175 mm
Groefbreedte
8 mm
Afdichtingshoogte
11.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
8 mm
D1
166.8 mm
H
11.5 mm
L1
10 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s