Eriks

Afstrijker 009N NBR 160x172,2x12 L=7,1

  • ERIKS:14408530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,30/ stukexcl. btw

€ 39,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,30

-

5+

€ 25,84

20.00%

10+

€ 21,00

35.00%

30+

€ 16,15

50.00%

50+

€ 14,54

55.00%

100+

€ 12,92

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
160 mm
Groefdiameter
172.2 mm
Groefbreedte
7.1 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
160 mm
D
172.2 mm
L
7.1 mm
D1
166 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s