Eriks

Afstrijker 009N NBR 14x20x4,8 L=3,6

  • ERIKS:14408478
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,02

-

5+

€ 2,42

20.00%

10+

€ 1,96

35.00%

30+

€ 1,51

50.00%

50+

€ 1,36

55.00%

100+

€ 1,21

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
14 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
3.6 mm
Afdichtingshoogte
4.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
14 mm
D
20 mm
L
3.6 mm
D1
16.5 mm
H
4.8 mm
L1
5.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s