Eriks

Afstrijker 009N NBR 13x20x7,3 L=5,8

  • ERIKS:14408477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,90

-

5+

€ 2,32

20.00%

10+

€ 1,89

35.00%

30+

€ 1,45

50.00%

50+

€ 1,31

55.00%

100+

€ 1,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
13 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
5.8 mm
Afdichtingshoogte
7.3 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
13 mm
D
20 mm
L
5.8 mm
D1
16 mm
H
7.3 mm
L1
7.8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s