€ 27,00/ stukexcl. btw
€ 32,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,00 | - |
5+ | € 21,60 | 20.00% |
10+ | € 17,55 | 35.00% |
30+ | € 13,50 | 50.00% |
50+ | € 12,15 | 55.00% |
100+ | € 10,80 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 139.7 mm |
Groefdiameter | 152.4 mm |
Groefbreedte | 7.05 mm |
Afdichtingshoogte | 8.65 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 139.7 mm |
D | 152.4 mm |
L | 7.05 mm |
D1 | 145 mm |
H | 8.65 mm |
L1 | 9.05 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |