Eriks

Afstrijker 009N NBR 12x18x4,8 L=3,6

  • ERIKS:14408475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,77/ stukexcl. btw

€ 3,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,77

-

5+

€ 2,22

20.00%

10+

€ 1,80

35.00%

30+

€ 1,39

50.00%

50+

€ 1,25

55.00%

100+

€ 1,11

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
12 mm
Groefdiameter
18 mm
Groefbreedte
3.6 mm
Afdichtingshoogte
4.8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
18 mm
L
3.6 mm
D1
14.6 mm
H
4.8 mm
L1
5.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s