Eriks

Afstrijker 009N NBR 125x140x9,5 L=7,6

  • ERIKS:14408525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,40/ stukexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,40

-

5+

€ 18,72

20.00%

10+

€ 15,21

35.00%

30+

€ 11,70

50.00%

50+

€ 10,53

55.00%

100+

€ 9,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
125 mm
Groefdiameter
140 mm
Groefbreedte
7.6 mm
Afdichtingshoogte
9.5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
7.6 mm
D1
129.2 mm
H
9.5 mm
L1
9.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s