Eriks

Afstrijker 009N NBR 12,76x20,42x6 L=5,07

  • ERIKS:14408476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,86/ stukexcl. btw

€ 3,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,86

-

5+

€ 2,29

20.00%

10+

€ 1,86

35.00%

30+

€ 1,43

50.00%

50+

€ 1,29

55.00%

100+

€ 1,14

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
009N
Stangdiameter
12.76 mm
Groefdiameter
20.42 mm
Groefbreedte
5.07 mm
Afdichtingshoogte
6 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12.76 mm
D
20.42 mm
L
5.07 mm
D1
15.62 mm
H
6 mm
L1
7.07 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s