€ 21,10/ stukexcl. btw
€ 25,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,10 | - |
5+ | € 16,88 | 20.00% |
10+ | € 13,72 | 35.00% |
30+ | € 10,55 | 50.00% |
50+ | € 9,49 | 55.00% |
100+ | € 8,44 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 115 mm |
Groefdiameter | 127.2 mm |
Groefbreedte | 7.1 mm |
Afdichtingshoogte | 12 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 115 mm |
D | 127.2 mm |
L | 7.1 mm |
D1 | 121 mm |
H | 12 mm |
L1 | 9.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |