€ 18,10/ stukexcl. btw
€ 21,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,10 | - |
5+ | € 14,48 | 20.00% |
10+ | € 11,77 | 35.00% |
30+ | € 9,05 | 50.00% |
50+ | € 8,15 | 55.00% |
100+ | € 7,24 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 009N |
Stangdiameter | 101.67 mm |
Groefdiameter | 114.22 mm |
Groefbreedte | 7.05 mm |
Afdichtingshoogte | 8.65 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 101.67 mm |
D | 114.22 mm |
L | 7.05 mm |
D1 | 105.02 mm |
H | 8.65 mm |
L1 | 9.05 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Dubbelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |