€ 3,00/ stukexcl. btw
€ 3,63incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,50 | - |
5+ | € 6,00 | 20.00% |
10+ | € 4,88 | 35.00% |
30+ | € 3,75 | 50.00% |
50+ | € 3,38 | 55.00% |
100+ | € 3,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008P |
Stangdiameter | 40 mm |
Groefdiameter | 48 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 4 mm |
D1 | 46 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |