Eriks

Afstrijker 008P PUR 36x44x7 L=4

  • ERIKS:14399861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 6,85/ stukexcl. btw

€ 8,29incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,85

-

5+

€ 5,48

20.00%

10+

€ 4,45

35.00%

30+

€ 3,43

50.00%

50+

€ 3,08

55.00%

100+

€ 2,74

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008P
Stangdiameter
36 mm
Groefdiameter
44 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
36 mm
D
44 mm
L
4 mm
D1
42 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s