Eriks

Afstrijker 008P PUR 25x34x8,5 L=5,5

  • ERIKS:14399854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 5,05/ stukexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,05

-

5+

€ 4,04

20.00%

10+

€ 3,28

35.00%

30+

€ 2,53

50.00%

50+

€ 2,27

55.00%

100+

€ 2,02

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008P
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
34 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
8.5 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
25 mm
D
34 mm
L
5.5 mm
D1
32 mm
H
8.5 mm
L1
6.5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s