€ 3,31/ stukexcl. btw
€ 4,01incl. btw
226 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,31 | - |
5+ | € 2,76 | 16.67% |
25+ | € 2,58 | 22.22% |
50+ | € 2,21 | 33.33% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008P |
Stangdiameter | 16 mm |
Groefdiameter | 24 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 16 mm |
D | 24 mm |
L | 4 mm |
D1 | 22 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |