€ 3,53/ stukexcl. btw
€ 4,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,53 | - |
5+ | € 2,82 | 20.00% |
10+ | € 2,29 | 35.00% |
30+ | € 1,77 | 50.00% |
50+ | € 1,59 | 55.00% |
100+ | € 1,41 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008P |
Stangdiameter | 15 mm |
Groefdiameter | 23 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 15 mm |
D | 23 mm |
L | 4 mm |
D1 | 21 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |