€ 27,60/ stukexcl. btw
€ 33,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,60 | - |
5+ | € 22,08 | 20.00% |
10+ | € 17,94 | 35.00% |
30+ | € 13,80 | 50.00% |
50+ | € 12,42 | 55.00% |
100+ | € 11,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008P |
Stangdiameter | 130 mm |
Groefdiameter | 142 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 100 °C |
d | 130 mm |
D | 142 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 139 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |