Eriks

Afstrijker 008P PUR 115x127x10 L=5,5

  • ERIKS:14399875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 23,60/ stukexcl. btw

€ 28,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,60

-

5+

€ 18,88

20.00%

10+

€ 15,34

35.00%

30+

€ 11,80

50.00%

50+

€ 10,62

55.00%

100+

€ 9,44

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008P
Stangdiameter
115 mm
Groefdiameter
127 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
PUR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
d
115 mm
D
127 mm
L
5.5 mm
D1
124 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s