€ 9,60/ stukexcl. btw
€ 11,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,60 | - |
5+ | € 7,68 | 20.00% |
10+ | € 6,24 | 35.00% |
30+ | € 4,80 | 50.00% |
50+ | € 4,32 | 55.00% |
100+ | € 3,84 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008N |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 72 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 60 mm |
D | 72 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 66.8 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |