Eriks

Afstrijker 008N NBR 45x56x8 L=5

  • ERIKS:14440096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

5+

€ 5,76

20.00%

10+

€ 4,68

35.00%

30+

€ 3,60

50.00%

50+

€ 3,24

55.00%

100+

€ 2,88

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
45 mm
Groefdiameter
56 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
8 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
45 mm
D
56 mm
L
5 mm
D1
54 mm
H
8 mm
L1
6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s