Eriks

Afstrijker 008N NBR 3x7x4 L=2,2

  • ERIKS:13507747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,60

-

5+

€ 1,28

20.00%

10+

€ 1,04

35.00%

30+

€ 0,80

50.00%

50+

€ 0,72

55.00%

100+

€ 0,64

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
3 mm
Groefdiameter
7 mm
Groefbreedte
2.2 mm
Afdichtingshoogte
4 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
3 mm
D
7 mm
L
2.2 mm
D1
6 mm
H
4 mm
L1
3.2 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s