€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,00 | - |
5+ | € 4,00 | 20.00% |
10+ | € 3,25 | 35.00% |
30+ | € 2,50 | 50.00% |
50+ | € 2,25 | 55.00% |
100+ | € 2,00 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008N |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 36 mm |
Groefbreedte | 3.1 mm |
Afdichtingshoogte | 5 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 30 mm |
D | 36 mm |
L | 3.1 mm |
D1 | 34 mm |
H | 5 mm |
L1 | 4.1 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |