Eriks

Afstrijker 008N NBR 26x34x7 L=4

  • ERIKS:14440088
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

5+

€ 3,56

20.00%

10+

€ 2,89

35.00%

30+

€ 2,23

50.00%

50+

€ 2,00

55.00%

100+

€ 1,78

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
26 mm
Groefdiameter
34 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
26 mm
D
34 mm
L
4 mm
D1
32 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s