Eriks

Afstrijker 008N NBR 25x35x7 L=4

  • ERIKS:13690616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 4,32/ stukexcl. btw

€ 5,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,32

-

5+

€ 3,46

20.00%

10+

€ 2,81

35.00%

30+

€ 2,16

50.00%

50+

€ 1,94

55.00%

100+

€ 1,73

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
4 mm
D1
33 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s