Eriks

Afstrijker 008N NBR 250x265x13 L=6,5

  • ERIKS:14440079
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 58,40/ stukexcl. btw

€ 70,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 58,40

-

5+

€ 46,72

20.00%

10+

€ 37,96

35.00%

30+

€ 29,20

50.00%

50+

€ 26,28

55.00%

100+

€ 23,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
250 mm
Groefdiameter
265 mm
Groefbreedte
6.5 mm
Afdichtingshoogte
13 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
250 mm
D
265 mm
L
6.5 mm
D1
262 mm
H
13 mm
L1
8 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s