€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,05 | - |
5+ | € 3,24 | 20.00% |
10+ | € 2,63 | 35.00% |
30+ | € 2,03 | 50.00% |
50+ | € 1,82 | 55.00% |
100+ | € 1,62 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008N |
Stangdiameter | 23 mm |
Groefdiameter | 31 mm |
Groefbreedte | 4 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 23 mm |
D | 31 mm |
L | 4 mm |
D1 | 29 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |