€ 48,40/ stukexcl. btw
€ 58,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 48,40 | - |
5+ | € 38,72 | 20.00% |
10+ | € 31,46 | 35.00% |
30+ | € 24,20 | 50.00% |
50+ | € 21,78 | 55.00% |
100+ | € 19,36 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008N |
Stangdiameter | 220 mm |
Groefdiameter | 235 mm |
Groefbreedte | 6.5 mm |
Afdichtingshoogte | 13 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 220 mm |
D | 235 mm |
L | 6.5 mm |
D1 | 232 mm |
H | 13 mm |
L1 | 8 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |