Eriks

Afstrijker 008N NBR 16x22x5 L=3,1

  • ERIKS:14440077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 3,15/ stukexcl. btw

€ 3,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,15

-

5+

€ 2,52

20.00%

10+

€ 2,05

35.00%

30+

€ 1,58

50.00%

50+

€ 1,42

55.00%

100+

€ 1,26

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
3.1 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
16 mm
D
22 mm
L
3.1 mm
D1
20 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s