Eriks

Afstrijker 008N NBR 152x164x10 L=5,5

  • ERIKS:14440110
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 29,00/ stukexcl. btw

€ 35,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,00

-

5+

€ 23,20

20.00%

10+

€ 18,85

35.00%

30+

€ 14,50

50.00%

50+

€ 13,05

55.00%

100+

€ 11,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
152 mm
Groefdiameter
164 mm
Groefbreedte
5.5 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
152 mm
D
164 mm
L
5.5 mm
D1
161 mm
H
10 mm
L1
7 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s