€ 24,80/ stukexcl. btw
€ 30,01incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,80 | - |
5+ | € 19,84 | 20.00% |
10+ | € 16,12 | 35.00% |
30+ | € 12,40 | 50.00% |
50+ | € 11,16 | 55.00% |
100+ | € 9,92 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 008N |
Stangdiameter | 135 mm |
Groefdiameter | 147 mm |
Groefbreedte | 5.5 mm |
Afdichtingshoogte | 10 mm |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurgebied | van -30 tot 105 °C |
d | 135 mm |
D | 147 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 144 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 1 m/s |