Eriks

Afstrijker 008N NBR 100x108x7 L=4

  • ERIKS:10017713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standaard getrapte afstrijker serie RX 008N, volledig van NBR of FKM RX008F. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -30 tot +100 °C NBR en -10 tot +180 °C bij FKM . Ook mogelijk in Polyurethaan RX008P, Max. snelheid 1 m/s, temperatuur -30 tot +110 °C .
Opslaan in lijst

€ 17,10/ stukexcl. btw

€ 20,69incl. btw

176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 17,10

-

5+

€ 13,68

20.00%

10+

€ 11,12

35.00%

30+

€ 8,55

50.00%

50+

€ 7,70

55.00%

100+

€ 6,84

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
008N
Stangdiameter
100 mm
Groefdiameter
108 mm
Groefbreedte
4 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
4 mm
D1
106 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
1 m/s