Eriks

Afstrijker 007N NBR 63x73x7 L=5

  • ERIKS:10017780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.
Opslaan in lijst

€ 9,05/ stukexcl. btw

€ 10,95incl. btw

33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,05

-

5+

€ 7,24

20.00%

10+

€ 5,88

35.00%

30+

€ 4,53

50.00%

50+

€ 4,07

55.00%

100+

€ 3,62

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
007N
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
73 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend