Eriks

Afstrijker 007N NBR 14x20x5 L=3,5

  • ERIKS:10017751
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,35

-

5+

€ 5,08

20.00%

10+

€ 4,13

35.00%

30+

€ 3,18

50.00%

50+

€ 2,86

55.00%

100+

€ 2,54

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
007N
Stangdiameter
14 mm
Groefdiameter
20 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend