Eriks

Afstrijker 007F FKM 25x35x7 L=5

  • ERIKS:10017503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.
Opslaan in lijst

€ 24,00/ stukexcl. btw

€ 29,04incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,00

-

5+

€ 19,20

20.00%

10+

€ 15,60

35.00%

30+

€ 12,00

50.00%

50+

€ 10,80

55.00%

100+

€ 9,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
007F
Stangdiameter
25 mm
Groefdiameter
35 mm
Groefbreedte
5 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
FKM
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend