Eriks

Afstrijker 007F FKM 16x22x5 L=3,5

  • ERIKS:10017501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Afstrijker FKM RX 007F, materiaal FKM-rubber en NBR RX 007N materiaal NBR rubber, beide met metalen versterking. FKM geschikt voor hogere temperaturen en bestand tegen diverse chemicaliën. Max. snelheid 0,5 m/s, temperatuur -10 tot +200 °C. NBR -30 tot +100 °C en 0,5 m/s.
Opslaan in lijst

€ 21,80/ stukexcl. btw

€ 26,38incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,80

-

5+

€ 17,44

20.00%

10+

€ 14,17

35.00%

30+

€ 10,90

50.00%

50+

€ 9,81

55.00%

100+

€ 8,72

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
007F
Stangdiameter
16 mm
Groefdiameter
22 mm
Groefbreedte
3.5 mm
Afdichtingshoogte
5 mm
Materiaal afdichting
FKM
Temperatuurgebied
van -10 tot 200 °C
Uitvoering groef
Open
Werkingswijze
Enkelwerkend