Eriks

Afstrijker 006T TPE 90x100x10 L=6,3

  • ERIKS:14409049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 34,40

-

5+

€ 27,52

20.00%

10+

€ 22,36

35.00%

30+

€ 17,20

50.00%

50+

€ 15,48

55.00%

100+

€ 13,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
90 mm
Groefdiameter
100 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
6.3 mm
D1
96 mm
H
10 mm
r
0.6 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s