€ 32,20/ stukexcl. btw
€ 38,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,20 | - |
5+ | € 25,76 | 20.00% |
10+ | € 20,93 | 35.00% |
30+ | € 16,10 | 50.00% |
50+ | € 14,49 | 55.00% |
100+ | € 12,88 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006T |
Stangdiameter | 85 mm |
Groefdiameter | 98 mm |
Groefbreedte | 7.5 mm |
Afdichtingshoogte | 11.5 mm |
Materiaal afdichting | TPE |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
d | 85 mm |
D | 98 mm |
L | 7.5 mm |
D1 | 92 mm |
H | 11.5 mm |
r | 0.4 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |