€ 30,10/ stukexcl. btw
€ 36,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 30,10 | - |
5+ | € 24,08 | 20.00% |
10+ | € 19,57 | 35.00% |
30+ | € 15,05 | 50.00% |
50+ | € 13,55 | 55.00% |
100+ | € 12,04 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 006T |
Stangdiameter | 80 mm |
Groefdiameter | 90 mm |
Groefbreedte | 6 mm |
Afdichtingshoogte | 9 mm |
Materiaal afdichting | TPE |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
d | 80 mm |
D | 90 mm |
L | 6 mm |
D1 | 86 mm |
H | 9 mm |
r | 0.4 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 2 m/s |