Eriks

Afstrijker 006T TPE 75x87,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,00/ stukexcl. btw

€ 33,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,00

-

5+

€ 22,40

20.00%

10+

€ 18,20

35.00%

30+

€ 14,00

50.00%

50+

€ 12,60

55.00%

100+

€ 11,20

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
75 mm
Groefdiameter
87.2 mm
Groefbreedte
7.2 mm
Afdichtingshoogte
12 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
75 mm
D
87.2 mm
L
7.2 mm
D1
81 mm
H
12 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s