Eriks

Afstrijker 006T TPE 70x80,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,90/ stukexcl. btw

€ 31,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 25,90

-

5+

€ 20,72

20.00%

10+

€ 16,84

35.00%

30+

€ 12,95

50.00%

50+

€ 11,66

55.00%

100+

€ 10,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
70 mm
Groefdiameter
80.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
70 mm
D
80.6 mm
L
5.3 mm
D1
73.6 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s