Eriks

Afstrijker 006T TPE 65x75,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,90/ stukexcl. btw

€ 28,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,90

-

5+

€ 19,12

20.00%

10+

€ 15,54

35.00%

30+

€ 11,95

50.00%

50+

€ 10,76

55.00%

100+

€ 9,56

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
65 mm
Groefdiameter
75.6 mm
Groefbreedte
5.3 mm
Afdichtingshoogte
7 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
65 mm
D
75.6 mm
L
5.3 mm
D1
68 mm
H
7 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s