Eriks

Afstrijker 006T TPE 63x73x10 L=6,3

  • ERIKS:14409036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,10

-

5+

€ 18,48

20.00%

10+

€ 15,02

35.00%

30+

€ 11,55

50.00%

50+

€ 10,40

55.00%

100+

€ 9,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
006T
Stangdiameter
63 mm
Groefdiameter
73 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Afdichtingshoogte
10 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
d
63 mm
D
73 mm
L
6.3 mm
D1
70 mm
H
10 mm
r
0.4 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
2 m/s